電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75183484 品番 TAP-SH3450MG3P
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。

仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■シャッター:あり■コード導体サイズ:VCTF 1.8平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ホワイト スイッチなし コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)5 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75183493
2024-02-03
用途:
電源の増設
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

3Pタイプのプラグがしっかり刺さります。
埃防止の蓋が付いているので,空き部分の汚れの心配がありません。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする