電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75183633 品番TAP-SP310TEL
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。
電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。
雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
出力コンセントは2P×2個口です。
壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。

仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする