用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様連続定格出力(kW):2.9セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書質量(kg)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)12排気量(cm3)163