曜日別特売
MT7009-15WH-402【ワケあり】 造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業) 75183940

製品画像

造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード75183940品番MT7009-15WH-402【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)アウトレット
¥5,9984,898

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする