巾木S型(樹脂)

巾木S型(樹脂) - ウッドワン巾木S型(樹脂) - ウッドワン巾木S型(樹脂) - ウッドワン巾木S型(樹脂) - ウッドワン巾木S型(樹脂) - ウッドワン

厚み3mmの薄型タイプで、凹凸をなくしたシンプルな意匠。
表面は、耐久性の高いラッピング加工を採用しています。
収納建具 アウトセット枠に巾木S型を併用することで、アウトセット枠との納まりがさらに美しくなります。

長さ(mm)
3900
幅(mm)
24
厚さ(mm)
3
色
オフホワイト色(木目柄なし)
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81291011DJBS63-MN-W11セット(6本)
¥24,000
¥16,800
¥18,480(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81291020DJBS13-MN-W11セット(10本)
¥33,000
¥23,100
¥25,410(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする