イシダ
イシダ 電子防水型台はかり
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75184089
品番
IWQ-150S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥232,100
販売価格(税込)
¥108,702
販売価格(税別)
アウトレット
¥229,800
¥
98,820
バスケットに入れる
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載
プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。
オールステンレス・チェッカー仕様
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ひょう量(kg)
60・150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
本体:380×640×H630、軽量台:530×380
質量(kg)
18
電源(V)
単相100±10・50/60Hz
最小表示(g)
20・50
防塵防水性能
IP65
EBM品番
8367500
ひょう量単位
kg
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。