車載ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75184105 品番VEH-TBMG2
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。
工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。
7〜11インチのタブレットPCを固定できます。
4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。

仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191〜272×奥行き119〜190×厚さ5〜18mm、重量1kg以下のタブレット※7〜11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
注意
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする