ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75184148 品番WG-301N
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

A4ファイルやカタログなどを収納できます。
初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。
標準でブックエンドが4枚付属しています。

仕様■個口数:1個口■材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター:ナイロン■付属品:ブックエンド(4本)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:20kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:512.7mm■天板サイズ_D:253.5mm■天板サイズ_t:21mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする