画像準備中

サンキンパレット フタつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75184155 品番SCS-3 フタつき
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
その他キャスターは付属していません。 長さ(mm)840 質量(kg)44 タイプコイルタイプ 線径(Φmm)6.0 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 フォーククリアランス(L)(mm)565 フォーククリアランス(W)(mm)870 扉開閉方式半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×950×700 容積(m3)0.54 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850 外寸法・高さ(mm)857 積載段数(段)4 外寸法・間口(mm)1030 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする