ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ粉体塗装)■付属品:ブックスエンド(4本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり 注文コード75184157 品番WG-50N2
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルやカタログだなどを収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。

仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ粉体塗装)■付属品:ブックスエンド(4本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり 段数2段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする