曜日別特売
KMC-1800 ユニグリップフレックス KOMELON 75184216

ユニグリップフレックス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
内容量1個注文コード75184216品番KMC-1800
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート
●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度
●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上
●白と黄色のツートンカラー両面目盛

長さ(m)50テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維質量(g)1200目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75184207
2019-11-01
用途: 土木検測用
建設業・工事業

丈夫でしっかりしていてとてもいいです。目盛が見やすいです。

対象商品 : 75184225
2018-06-20
用途: フイルム加工長さの確認
株式会社城山

巻尺目盛が読みやすく、テープ硬さが少し硬い感じですが折れ曲がりが無く長く使えそうです。

対象商品 : 75184216
2017-11-04
用途: 土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

対象商品 : 75184225
2017-05-25
用途: クラブ活動時の簡単な計測

陸上クラブでKOMELON社製の50m×2本と100m×1本を使用しましたが全ての製品がリール部分とそのリールに固定されているハンドルが直ぐに壊れてしまいました。週1回程度の利用で壊れてしまうようでは頻繁に利用される方には不向きだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 75184216
2018-12-26
用途: 建物、敷地の測定
高崎建築設計事務所サービス業

以前使っていたテープより、頑丈そうで使い勝手がよさそうです。

対象商品 : 75184225
2017-08-07
用途: 現場測量時
有限会社 柳田電気建設業・工事業

価格が安く、発送も早く、満足です。また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする