KMC-1800 ユニグリップフレックス KOMELON 75184225

ユニグリップフレックス

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)100 注文コード75184225 品番KMC-1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート
●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度
●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上
●白と黄色のツートンカラー両面目盛

長さ(m)100 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 質量(g)1750 目盛仕様メートル コートダブル JIS規格1級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75184207
2019-11-01
用途:
土木検測用
建設業・工事業

丈夫でしっかりしていてとてもいいです。目盛が見やすいです。

対象商品:
75184225
2018-06-20
用途:
フイルム加工長さの確認
株式会社城山 様

巻尺目盛が読みやすく、テープ硬さが少し硬い感じですが折れ曲がりが無く長く使えそうです。

対象商品:
75184216
2017-11-04
用途:
土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

対象商品:
75184225
2017-05-25
用途:
クラブ活動時の簡単な計測

陸上クラブでKOMELON社製の50m×2本と100m×1本を使用しましたが全ての製品がリール部分とそのリールに固定されているハンドルが直ぐに壊れてしまいました。週1回程度の利用で壊れてしまうようでは頻繁に利用される方には不向きだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
75184216
2018-12-26
用途:
建物、敷地の測定
高崎建築設計事務所 様 (サービス業)

以前使っていたテープより、頑丈そうで使い勝手がよさそうです。

対象商品:
75184225
2017-08-07
用途:
現場測量時
有限会社 柳田電気 様 (建設業・工事業)

価格が安く、発送も早く、満足です。また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする