12-140S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184376

12-140S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184376
12-140S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184376

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
イエロー
内容量1本(2m)注文コード75184376品番12-140S(D)
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。イエロー長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)色番K-4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする