- すべり止め手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 75184401 - すべり止め手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 75184401 - すべり止め手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 75184401 - すべり止め手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 75184401 - すべり止め手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 75184401

すべり止め手袋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75184401 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

すべり止めがはがれにくく、耐久性がある為、コストパフォーマンスに優れています。
優れたグリップ力と細やかな作業性を実現しました、

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20 材質(樹脂部)天然ゴム (繊維部)ポリエステル、綿、その他 ブルー 質量(g)52 ゲージ数10 入数(双)1 用途運輸・倉庫業。清掃・サービス業。軽作業。農園芸・DIY トラスコ品番441-0599 糸本数(本)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75184401
2023-01-16
用途:
トラック運転手の積み下ろし作業
運輸・通信業

長年、運転手の方々が使用しているのを見ると、問題ない商品なのだと思います。以前は専門の業者に発注していたのですが、モノタロウさんのが少しだけお安く購入できたので、こちらに変更しましたが、まとめ買いの場合はもう少しお得感があれば嬉しいなと思います。

対象商品:
75184401
2021-06-28
用途:
倉庫作業
株式会社中島運輸 様

社内にファンがいて、指定されます。1個単位で購入できるので、とても重宝してます

対象商品:
75184401
2020-05-03
用途:
配達時
運輸・通信業

昔から使ってまして、何度か他の安い滑り止め付きの手袋に浮気しましたが、やはり、この軍手が一番です。フィット感最高!

対象商品:
75184401
2017-11-23
用途:
新聞配達
サービス業

フリーサイズということで自分には大きすぎました。
他のメーカーのMにすれば良かったです。
品質は良いですよ。

対象商品:
75184401
2017-05-22
用途:
斫一般
株式会社光南 様 (運輸・通信業)

一番大きなものを頼んでいるのですが、若干小さいのでもう少し大きなサイズも取り扱って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
75184401
2013-10-03
用途:
物運び
帯広市光南福祉センター 様

良い感じで手にピッタリです!いつもは黄色いプチプチを使ってましたが.....やっぱり!これが運びやすいです!

対象商品:
75184401
2013-12-18
用途:
掃除

とても、滑り止めが効いて、作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする