B0120 ニトリルスタット B0120 SHOWA(ショーワグローブ) 75184417 B0120 ニトリルスタット B0120 SHOWA(ショーワグローブ) 75184417 B0120 ニトリルスタット B0120 SHOWA(ショーワグローブ) 75184417

ニトリルスタット B0120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズXS 注文コード75184417 品番B0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。

サイズXS 全長(cm)29 中指長(cm)7 手の平幅(cm)- 手のひらまわり(cm)14.8 材質ニトリルゴム ホワイト 厚さ(mm)約0.1 機能帯電防止 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業 TGK品番0404-23-73-20 トラスコ品番409-2074 入数(双)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする