SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 使いきり手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルスタット B0120
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
75184426
品番
B0120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
サイズ
S
全長(cm)
29
手のひらまわり(cm)
16
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
厚さ(mm)
約0.1
機能
帯電防止
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
用途
電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
TGK品番
0404-23-73-21
トラスコ品番
409-2058
RoHS指令(10物質対応)
対応