BELDEN
Belden Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(100m)
長さ(m)
100
注文コード
75184448
品番
7965ENH.00B100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
8,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
シールド
UTP
シース色
青
許容電圧(V)
72dc
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
長さ(m)
100
外径(Φmm)
5.7
材質(シース)
LSZH
AWG
23
減衰量(dB)
33/100m@250MHz
ケーブル形状
ツイストペア
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)