SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 使いきり手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルスタット B0120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
XL
注文コード
75184453
品番
B0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
サイズ
XL
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
厚さ(mm)
約0.1
機能
帯電防止
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
用途
電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
TGK品番
0404-23-73-24
トラスコ品番
409-2066
質量(g)
930