※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュー薄手 (クリーンパック) C0800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズS 注文コード75184496 品番C0800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

クラス100でパッキングした。クリーンルーム対応品です。
使いきり手袋よりも分厚く、耐久性が求められる作業に最適な塩化ビニール製の手袋です。
内面に特殊被膜をコーティングし、脱ぎは飯安いスリップオン加工を施しています

サイズS 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 材質塩化ビニール ホワイト 厚さ(mm)0.3 入数(双)10 機能耐久性 用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業 TGK品番0404-23-72-45 クラスクリーンパック仕様(クラス100対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする