ナノテクリーンPC E0200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 75184541 品番 E0200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。
洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。
汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。

サイズL 用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業 TGK品番0404-23-75-03 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル 厚さ(mm)0.3 ホワイト 入数(双)10 機能耐久性 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.0 コーティング手の平コート 手のひらまわり(cm)18.5 手の平幅(cm)- 指マチ- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする