エスコ
Φ10 x 20mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75184570
品番
EA781EF-23【ワケあり】
在庫数量:残り40点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥375
販売価格(税別)
アウトレット
¥760
¥
341
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA781EF-23
材質
サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)
Φ10×20
使用温度(℃)
200以下
吸着力(N[kgf])
40[4.0]
特性
強力