DC8116EN-5【ワケあり】 ハーネス用OAタップ 東芝ライテック 75184676

ハーネス用OAタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はケーブル長・コンセント個数など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
5(VCT)
コンセント個数
6
注文コード
75184676
品番
DC8116EN-5【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)アウトレット
¥5,998¥4,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ケーブル長(m)
5(VCT)
タイプ
6コ口
コンセント個数
6
付属品
ハーネスプラグ、電源表示、磁石
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源
15A-125V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする