曜日別特売
LGDC1201NLE1【ワケあり】 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 75184710

LGDC1201NLE1【ワケあり】 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 75184710
LGDC1201NLE1【ワケあり】 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 75184710

ダウンライト FreePa/センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)150光源色昼白色注文コード75184710品番LGDC1201NLE1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。

用途多目的用商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。消費電力(W)6.1構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能色温度(K)5000センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具3台まで入力電流(A)(100V)0.15明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)480埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ペア点灯の場合、親器が検知・点灯してからわずかに(約0.5秒)遅れて、接続された子器・親器が点灯します。消灯時も同様です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※必ず(壁)スイッチを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする