KM-HD20-U90【ワケあり】 HDMIケーブル サンワサプライ 75184755

KM-HD20-U90【ワケあり】 HDMIケーブル サンワサプライ 75184755
KM-HD20-U90【ワケあり】 HDMIケーブル サンワサプライ 75184755
KM-HD20-U90【ワケあり】 HDMIケーブル サンワサプライ 75184755
KM-HD20-U90【ワケあり】 HDMIケーブル サンワサプライ 75184755

HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
75184755
品番
KM-HD20-U90【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,980¥16,980

ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル
8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。
DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。
ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。
eARC「EnhancedAudioReturnChannel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):なし
色
ブラック
種類
HDMI
規格
ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
ケーブル長(m)
約9(コネクタ(シェル)含む)
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器
コネクタ
(HDMI)スタンダード(タイプA)カラー
ケーブル外径(Φmm)
約9
UL規格
UL 20276
対応解像度
8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格
ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)
最大48(理論値)
注意
※各機能に対応した機器、環境が必要です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする