曜日別特売
3999-27-0.9-3/4-KS-3505【ワケあり】 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 75185069

 

3999-27-0.9-3/4-KS-3505【ワケあり】 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 75185069
3999-27-0.9-3/4-KS-3505【ワケあり】 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 75185069

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(5本)全長(mm)3505注文コード75185069品番3999-27-0.9-3/4-KS-3505【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,250販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)全長(mm)3505厚さ(mm)0.9幅(mm)27トラスコ品番837-0012適合機種アマダHA250 LTA250、大同GAIII260、LTA2630、ニコテックNCC250H/S SCH25PC/FA、エバライシングS250HA/HF特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質粉末ハイス質量(kg)0.63山数3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする