※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の ビニールテープ
Denka(デンカ)の ビニールテープ電装・ハーネス
ハーネステープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(240巻)
注文コード
75185835
品番
No.234W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
粘着力
重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
色
白
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×10
8
特性
耐電性