※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーネステープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(240巻) 注文コード 75185905 品番 No.234W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。

粘着力
重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
若草 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 基材塩化ビニール 粘着剤水系ゴム 用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする