曜日別特売
20092 アンシルク・プロJ(ストッキング) 20092(L)10ソクイリ アルケア 75186128

アンシルク・プロJ(ストッキング) 20092(L)10ソクイリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
75186128
品番
20092
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

安静時の静脈還流を安全、快適にサポートするストッキングタイプの弾性ストッキング
股下丈タイプで、大腿部シリコーンによりずり落ちを軽減します。
Sigel理論に基づく圧迫圧と圧迫勾配設計です。
大腿部は2wayデルタストレッチで圧迫感を緩和します。
足首、膝位置を示すポジションマーカーが、正しい装着の目安となります。

医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X002027000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする