Denka(デンカ)
ライトタック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(80巻)
注文コード
75186431
品番
No.202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
展開時ばらけない、落ちないので作業性に優れます。
用途
冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用
色
灰
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
塩化ビニール
主な用途
配管保護用
伸び(%)
230
引張強度(N/10mm)
32.5