Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の トラテープ
ビニトラテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100巻)
テープ幅(mm)
45
色
スイヘイ
注文コード
75186605
品番
No.101印刷
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・色・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
危険表示ができる粘着テープです。
引きはがし粘着力(N/10mm)
試験板:1.1
自背面:1.9
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
色
スイヘイ
用途
建設工事現場、各種施設などの危険表示用
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
伸び(%)
180
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
28.2
体積抵抗率(MΩcm)
4.3×10
8