画像準備中

ビニトラテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 75186632 品番 No.101印刷
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

危険表示ができる粘着テープです。

引きはがし粘着力(N/10mm)
試験板:1.1
自背面:1.9
テープ幅(mm)90 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 スイヘイ 用途建設工事現場、各種施設などの危険表示用 基材塩化ビニール 粘着剤水系ゴム 伸び(%)180 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)28.2 体積抵抗率(MΩcm)4.3×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする