Denka(デンカ)
カラリヤン PP60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(50巻)
1ケース(50巻)
1ケース(30巻)
1ケース(5巻)
テープ幅(mm)
50
50
75
色
透明
透明
ベージュ
テープ長さ(m)
50
50
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
75186702
品番
No.406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途
ダンボール梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.089
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム
粘着力
5.6N/10mm
タイプ
テープのみ
伸び(%)
185
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.6
巻戻し力(N/10mm)
1
引張強度(N/10mm)
64
保持力(mm/60分)
0.0
粘着タイプ
強粘着