増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量10N 質量(kg)1.02 注文コード75186756 品番M1SS-10N
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は表す量・質量・内容量など320種類から選べます 他の種類を見る
表す量10N 質量(kg)1.02 等級M1級(2級) 使用地区2区 北海道(札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内、空知支庁管内) 用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 種別増おもり型ニュートン分銅 材質非磁性ステンレス 寸法A(mm)98.5 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)18.3 寸法C(mm)13 許容誤差最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/513/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする