VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
10N
質量(kg)
1.02
注文コード
75186765
品番
M1SS-10N
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
10N
質量(kg)
1.02
等級
M1級(2級)
使用地区
3区 北海道(函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、桧山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内)
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
種別
増おもり型ニュートン分銅
材質
非磁性ステンレス
寸法A(mm)
98.5
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
18.3
寸法C(mm)
13
許容誤差
最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。