曜日別特売
No.407E カットE70 Denka(デンカ) 75187217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットE70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(40巻)
テープ幅(mm)60
ベージュ
内容量1ケース(40巻)注文コード75187217品番No.407E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カッター不要
特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適
梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。
環境対応糊を使用
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。
※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。

用途重梱包ベージュテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.097基材ポリプロピレン粘着剤ゴム粘着力6.9N/10mmタイプテープのみ伸度(%)843主な用途梱包用粘着力(N/10mm)6.9巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)22保持力(mm/60分)0.0テープタイプ手で切れる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする