※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 補修・シーリングテープ
Denka(デンカ)の 金属テープ
AL-Yテープ つやあり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18巻)
テープ幅(mm)
75
注文コード
75187691
品番
No.714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で真っ直ぐ切れ作業性が良好です。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.088
基材
AL箔+特殊PE
粘着剤
ゴム
粘着力
7.4N/10mm
用途
断熱材固定用
伸び(%)
132
粘着力(N/10mm)
7.4
巻戻し力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
14
保持力(mm/60分)
0.0