ANEX
丸ギリ(千枚通し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75188251
品番
84
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途
紙の穴あけや、木ネジ・釘の下穴あけに最適です。
全長(mm)
100
仕様
ハンドルすじ目加工
トラスコ品番
493-6370
材質
(本体)真鍮、(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
20
軸長(mm)
29
先端
丸ギリ
ハンドル径(Φmm)
6
座金寸法(mm)
13