精密ピンバイス

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75188276 品番91
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。

種類ピンバイス 材質(本体)炭素鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮 仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプ 質量(g)18 全長(mm)110 適合サイズ(mm)0.1〜0.9 用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 トラスコ品番469-7618

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188276
2024-01-31
用途:
成形バリ除去用の道具として

柄付き針から針の一部を切り出してこちらに装着して試用中です。
柄は金属製ですが、軽量なので見た目より取り回しが良く チャックもがっちり締めやすいことから気に入りました。
本格的に配備することになると思います。

対象商品:
75188276
2021-08-25
用途:
微小穴開け用
製造業

0.1〜0.9mmまでのドリル刃をしっかり保持します。
プラ板等に小さな穴を開けるのに重宝します。
本体の貫通穴が不要な方はグリップエンド側に自由回転する機構が付いている物の方がもしかしたら使いやすいかもです。

対象商品:
75188276
2020-01-27
用途:
時計のメンテナンス作業
その他業種

時計の極小ネジの頭を、この精密ピンバイスで固定しての作業に使用しました、思っていた通りとても使い勝手が良かったです。強いて言えば爪の部分がもう少し小さくて、あと1〜2mm長くせり出すともっと使い易いと思いました。

対象商品:
75188276
2016-02-22
用途:
鉄道模型
製造業

ピンバイスの逸品。やや短くして回転ヘッドを挿入して使用。精度歳洋館は極めて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする