94 ピンバイス収納式 ANEX 75188285

94 ピンバイス収納式 ANEX 75188285
94 ピンバイス収納式 ANEX 75188285

ピンバイス収納式

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
付属品ドリル(ハイス鋼)Φ2.0mm、Φ2.5mm、Φ3.0mm
ドリル(ハイス鋼)Φ2.0mm、Φ2.5mm、Φ3.0mm
ドリル(ハイス鋼)Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm
内容量1セット注文コード75188285品番94
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。

用途
基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、高速度鋼(HSS)ハンドル径(Φmm)8座金寸法(mm)15仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(g)59全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品ドリル(ハイス鋼)Φ2.0mm、Φ2.5mm、Φ3.0mmトラスコ品番493-6141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188294
2020-11-10
用途: ラジコン ボディ オーバーフェンダー 装着
サービス業

ラジコンのボディにオーバーフェンダーを取り付けたく精密ピンバイスを購入。
フェンダーとボディを1.2㎜のビスで固定するので1㎜の穴をあけたくてこの商品を選んだ。

対象商品 : 75188294
2018-10-26
用途: 基板の穴あけ作業

小径の穴あけに便利です。細いキリも付属しているため、この商品だけで穴あけができるのでよい。

対象商品 : 75188285
2016-09-29
用途: 造形物の制作時の穴開け。電動ドリルでは壊れてしまいそうな物への穴開け。
ぷりんとはうすT&S製造業

がっしりしていて使い易い。ピンバイスで大きな直径の物は高いので、かなりリーズナブル。オススメです。

対象商品 : 75188294
2016-06-12
用途: ハンダ吸い取り器のメンテナンス用
オン・セミコンダクター株式会社

ハンダ吸い取り器のメンテナンス用に購入しました。
100円ショップのピンバイスでもokですが、
ドリルが短い為、詰まりが取れない場合があります。
このピンバイスにロングドリルをセットして使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75188294
2015-08-10
用途: レジンアクセサリーの穴あけ
建設業・工事業

100円ショップのピンバイスと比べる方がおかしいのですが、文句なしにスムーズに穴あけができます。
ただ、刃をなくしそうなので、ケースが付いているといいなと思いました。

対象商品 : 75188294
2015-03-06
用途: ジオラマ模型の制作に使用。

商品については問題ないです。ただ このような細いドリルは一般には市販してないように思いますので この点の説明があればと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする