ANEX
ANEXの バイス/クランプ/ハンドプレス
ANEXの バイス
ANEXの その他バイス
ピンバイス片頭式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75188312
品番
96
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
種類
ピンバイス
材質(本体)
快削鋼
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、快削鋼
キャップサイズ(mm)
10
差込角(mm)
6.35
仕様
ミニドリル用
質量(g)
33
全長(mm)
65
適合サイズ(mm)
0.1〜2.0
用途
基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
トラスコ品番
400-8499