ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
MINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75188321
品番
103
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
CA
用途
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。
トラスコ品番
803-6808
セット内容
(-)1.8、(+)00、針
タイプ
MINI
種類
セット品
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
3
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし