曜日別特売
108 ペンシル型メガネ用精密ドライバー ANEX 75188337

ペンシル型メガネ用精密ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75188337品番108
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。

用途
4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。
先端形状プラス、マイナス、六角、ヘクスローブ材質(グリップ)アクリル系、ABSトラスコ品番803-6809セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません質量(g)17タイプペンシル型種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※色の指定は出来ません。(赤、黄、緑)
※セット品ではなく、1本になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188337
2023-09-01
用途: メガネのネジの弛み対策
その他業種

ペンシル型なのでバッグに入れて持ち歩くのに便利で気に入っていますが、色が選べないのが残念でした。届いたのは好きな色ではなかったので★マイナス一個です。

対象商品 : 75188337
2022-07-27
用途: ねじ締
製造業

ペンシル型の大きさが手に持ちやすいサイズで使いやすかった

対象商品 : 75188337
2020-06-29
用途: ネジ締め
インテックス株式会社

大抵のものはこれ一本でいけるでしょう。片側のナットが回らないように何かで押さえる必要もあるでしょう。自分の場合は皮のようなもので押し圧しながらなボルト頭を回して対応。

対象商品 : 75188337
2015-03-08
用途: メガネのねじ締め

硬度はあるみたいですが、もう少し使ってみないと判りません。
携帯には便利ですね。

対象商品 : 75188337
2014-02-15
用途: メガネのネジの締め付け

コンパクトでかつ、使いかって、デザインも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする