ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75188382 品番 123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。

タイプ直/ギザ付 サイズ150mm直 全長(mm)150 幅(mm)10 質量(g)28 用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。 トラスコ品番493-6761 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-04
用途:
多肉植物、観葉植物のメンテナンス
サービス業

安いけど普通に使えています。
サイズが手ごろで、植木鉢に生えた草を引き抜くのも力が入りやすくて使いやすいです。

2023-06-03
用途:
苗の世話に
医療法人西病院 様

バリが多いです。先端は多少ヤスってあっても、奥は切りっぱなしでした。安価なので自分で処理して使います。

対象商品:
75188382
2022-10-16
用途:
野菜苗の間引き

セルトレイ育苗の間引き用に使用。すぐなくすので黄色のテープをはっています。

1人が参考にしています
対象商品:
75188355
2022-11-06
用途:
アイコスイルマ
North Line 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヒートスティックが折れた時のヒートスティックの取り出しに使用してます。

対象商品:
75188522
2022-04-21
用途:
農作業

使いやすいです。
苗の間引きなので、長く使って錆びなければなお良いと思います。

対象商品:
75188522
2021-02-11
用途:
細かい作業
サービス業

大きさも思った通りで使いやすそうです。
安く購入できてよかったです。

対象商品:
75188355
2018-09-07
用途:
配線加工 小物製作に
SUPER BEE 宮崎 様

思ってたより作りはチープでさした 100均の商品の方がクオリティは良い。メイドイン日本も終わりですね。

1人が参考にしています
対象商品:
75188522
2018-04-20
用途:
洗面台の排水口に、誤って流し込んだ歯間ブラシ等の固形物取り出すため
製造業

排水口の口径が、あまり広くないので、もう少し細いと、もっと使い易いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする