ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75188391 品番 124
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。

全長(mm)150 幅(mm)10 質量(g)20 先端形状先曲/ギザ付 材質ステンレス トラスコ品番493-6612

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188531
2018-10-25
用途:
ピンセット
松岡電気 様

先が太すぎて精密作業には不向きでした。

残念です。

今後は気をつけます。

対象商品:
75188547
2015-12-28
用途:
園芸、アクアリウム
医療・福祉・介護関連業

長尺のピンセットですが、重くなく、大きすぎず、先端幅も適度で丁度良いと思います。我が家に同サイズであるものは、力は入るのでしょうが重く、持ち手部分や先端の幅が大きく重いのです。その辺も購入時にサイズ確認が容易になっていると良いですね。良い商品です。

対象商品:
75188531
2018-04-20
用途:
洗面台の排水口に、誤って流し込んだ歯間ブラシ等の固形物取り出すため
製造業

排水口の口径が、あまり広くないので、もう少し細いと、もっと使いやすいと思った。

対象商品:
75188547
2018-02-20
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社イズミ紙工芸 様

内側のギザが薄くてツルツルに等しいです。加工機械の刃が古くなって
いるのでしょうか?200円くらいで売っていたら仕方ないと諦めるかも
知れませんが、1,000円ならもう少しまともな製品にして欲しいです。

もしANEX製品に自社基準があるなら見直すべき。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせていただきます。

対象商品:
75188531
2016-06-14
用途:
機械のメンテナンス時

リピート買いです。値段も良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする