ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
ステンレス AAピンセット 先曲
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75188416
品番
126
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
全長(mm)
125
先端形状
先曲
タイプ
AAタイプ
用途
微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。
トラスコ品番
803-6817
材質
ステンレス
幅(mm)
10
質量(g)
24