ステンレス AAピンセット 直

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75188425 品番 127
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。

全長(mm)150 先端形状 幅(mm)11 タイプAAタイプ 用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。 トラスコ品番774-0531 材質ステンレス 質量(g)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188425
2019-09-07
用途:
切り布の選別
教育・研究機関

先端は鋭いが、先端の研磨がやや粗いので、滑らかにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75188407
2015-02-19
用途:
ユニバーサル基板上で電子回路の試作
製造業

そこそこ腰があるので悪くないと思いますが、0.5φ程度のスズメッキ線を扱うには力不足でした(125AA)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする