ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75188452
品番
130
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
全長(mm)
150
先端形状
先曲
用途
糸をつかんだりするのに便利です。
トラスコ品番
493-7031
材質
ステンレス
幅(mm)
8
サイズ
ソフトタイプ150mm先曲
質量(g)
24
先端幅(mm)
1.4