ステンレス 逆作動ピンセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75188495 品番 134
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。

仕様逆作動 全長(mm)120 幅(mm)8 質量(g)27 サイズ 用途はんだ付け作業等に便利です。 トラスコ品番774-1006 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188495
2020-06-28
用途:
はんだ付け
その他業種

大きいものを使っていて便利だったので、追加購入しました。こちらのほうが開くのに力が要るように思います。

対象商品:
75188495
2020-05-10
用途:
プラモデル
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり摘めて、摘んだ部品が滑り落ちる事など無し。コストパフォーマンスも良い。

対象商品:
75188495
2019-11-29
用途:
部品の仮固定
建設業・工事業

小サイズの逆作用ピンセットもいろいろあるが、仮固定に使うにはこれが一番はさむ力が強く、日本製と称するだけあって噛み合わせもばっちりで大変良い。gootのTS-16は用途によっては力が弱い。100均にまったく同サイズのコピー品が売っているときがあるが、欲しいときに売っていない。それも結構力が強く噛み合わせがずれているのを直せばまあまあ使えるのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
75188495
2016-09-29
用途:
裁縫作業に

糸を抓んで、ピンセットの重みでテンションを掛けられるので助かってます。ANEXさんとTRUSCOさんは製造元が同じであることも購入して分かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする