曜日別特売
137 ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEX 75188522

ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長180(mm)
内容量1本注文コード75188522品番137
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。

用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。タイプ直/ギザ付サイズ180mm直全長(mm)180幅(mm)10質量(g)33トラスコ品番493-7040材質ステンレス先端形状直(ギザ)先端幅(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-04
用途: 多肉植物、観葉植物のメンテナンス
サービス業

安いけど普通に使えています。
サイズが手ごろで、植木鉢に生えた草を引き抜くのも力が入りやすくて使いやすいです。

2023-06-03
用途: 苗の世話に
医療法人西病院

バリが多いです。先端は多少ヤスってあっても、奥は切りっぱなしでした。安価なので自分で処理して使います。

対象商品 : 75188382
2022-10-16
用途: 野菜苗の間引き

セルトレイ育苗の間引き用に使用。すぐなくすので黄色のテープをはっています。

1が参考にしています
対象商品 : 75188355
2022-11-06
用途: アイコスイルマ
North Line自動車・二輪車・自転車関連業

ヒートスティックが折れた時のヒートスティックの取り出しに使用してます。

対象商品 : 75188522
2022-04-21
用途: 農作業

使いやすいです。
苗の間引きなので、長く使って錆びなければなお良いと思います。

対象商品 : 75188522
2021-02-11
用途: 細かい作業
サービス業

大きさも思った通りで使いやすそうです。
安く購入できてよかったです。

対象商品 : 75188355
2018-09-07
用途: 配線加工 小物製作に
SUPER BEE 宮崎

思ってたより作りはチープでさした 100均の商品の方がクオリティは良い。メイドイン日本も終わりですね。

1が参考にしています
対象商品 : 75188522
2018-04-20
用途: 洗面台の排水口に、誤って流し込んだ歯間ブラシ等の固形物取り出すため
製造業

排水口の口径が、あまり広くないので、もう少し細いと、もっと使い易いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする