WE1M 13×1.5m スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75188549

WE1M 13×1.5m スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75188549
WE1M 13×1.5m スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75188549

スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本使用荷重(t)8.5(60°以下)、5.3(90°注文コード75188549品番WE1M 13×1.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
使用荷重(t)8.5(60°以下)、5.3(90°有効長L(m)1.5質量(kg)16.05チェーン径(Φmm)13マスターリングM8W26フックHSW13寸法d(mm)27寸法t(mm)190寸法w(mm)110寸法s(mm)20寸法h(mm)44寸法a(mm)33寸法d1(mm)43寸法d2(mm)19寸法g1(mm)39寸法b(mm)134チェーン本数2RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)164フック寸法h(mm)44フック寸法a(mm)33フック寸法b(mm)134フック寸法d1(mm)43フック寸法d2(mm)19マスターリンクM8W26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする